LINEA LIGHT (ILED) - ILD62504 FLED INCAS LED 2W EMERG.V.D.F.3H BR - 62504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 227 lm
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534531543
Codice prodotto
ILD62504
Cod. produttore
62504
Produttore
LIA
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
227 lm
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Corrente nominale:
500...500 mA



