AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD62564 FLED INCAS LED 2W EMERG.V.D.F.3H BR - 62564

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534531604

Codice prodotto

ILD62564

Cod. produttore

62564

Produttore

LIA

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

84 mm

Larghezza:

84 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Larghezza di incasso:

69 mm

Lunghezza di incasso:

69 mm

Altezza/profondità di installazione:

67 mm

Corpo lampada: alluminio pressofuso. Lente: PMMA. Ottica: emissione asimmetrica. Luce: bianco freddo (5000 K). Finitura: bianco goffrato. Alimentazione: kit driver + batterie Ni-Cd 7.2 V 1600 mA/h. Autonomia operativa: 3 ore. Tempo di ricarica: ≤ 24 ore.Auto-test: sì, con LED di segnalazione incorporato. IP: 40. Consumo: 2 W. Apparecchio autonomo per l’illuminazione di sicurezza non permanente, conforme alla norma europea EN 1838, con un’ottica asimmetrica appositamente studiata per l’applicazione a parete lungo le vie di esodo.Un apparecchio ad incasso che scompare nella parete in cartongesso come in muratura, grazie alla specifica controcassa. FLED-W presenta un pacco di batterie al nichelcadmio che offrono un’autonomia di 3 ore di operatività