LINEA LIGHT (ILED) - ILD62584 ONSI.PLA/APPL.LED 2W EM.3H SEGN.BR - 62584

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 216 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8056534531659
Codice prodotto
ILD62584
Cod. produttore
62584
Produttore
LIA
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
216 lm
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
DC
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Lunghezza:
160 mm
Larghezza:
160 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
I
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
189 mm
Numero di sorgenti luminose:
1
Corrente nominale:
500...500 mA