LINEA LIGHT (ILED) - ILD64635N00 JOE BIEM.APPL.LED 9W BN GR RAL9006 - 64635N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534774902
Codice prodotto
ILD64635N00
Cod. produttore
64635N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
96 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1124 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Diametro:
130 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II
Corrente nominale:
500...500 mA



