AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64636W00 JOE BIEM.APPL.40 LED 9W BC CORT. - 64636W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534774926

Codice prodotto

ILD64636W00

Cod. produttore

64636W00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

96 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1060 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Alimentatore incluso:

Diametro:

130 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Corrente nominale:

500...500 mA

Paletti e teste palo a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa diffusa, è composta da 40 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1060 lm, con un'efficienza nominale di 117.8 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore corten, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in metacrilato; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore corten, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.2 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 50Hz - 60Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o pavimento.