AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64726N00 RYO PAL.MON.LED 9W BN H820 CORTEN - 64726N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 820 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534775305

Codice prodotto

ILD64726N00

Cod. produttore

64726N00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

820 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1332 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Diametro:

150 mm

Classe di protezione:

II

Corrente nominale:

250...250 mA

Paletto per illuminazione esterna a singolo emissione, dal design minimale. Convoglia la luce dalla sorgente arrayLED verso il pavimento, dove si espande di 180° senza alcun inquinamento luminoso verso l’alto. Dissipazione termica passiva: Testa in alluminio. Anti-vandalismo: Quattro punti di fissaggio tramite viti anti-vandalismo in acciaio inox AISI 316. Colore: Corten. Lampada: arrayLED 9 W 250 mA 1332 lm 4000K. Ottica: Diffuso. H: 820mm.