LINEA LIGHT (ILED) - ILD64735N00 RYO PAL.BIE.LED 18W BN H820 GR.9006 - 64735N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 820 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534775404
Codice prodotto
ILD64735N00
Cod. produttore
64735N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
820 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2816 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
150 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II



