LINEA LIGHT (ILED) - ILD64761N00 RYO PAL.MO.LED 4,2W BN H250 GR.9006 - 64761N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534775503
Codice prodotto
ILD64761N00
Cod. produttore
64761N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
250 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
778 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
4.2...4.2 W
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
124 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II
Corrente nominale:
120...120 mA



