LINEA LIGHT (ILED) - ILD64763N00 RYO PAL.BI.LED 8,4W BN H250 CORTEN - 64763N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534775558
Codice prodotto
ILD64763N00
Cod. produttore
64763N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
250 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1352 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
150 mm
Classe di protezione:
II
Corrente nominale:
120...120 mA



