LINEA LIGHT (ILED) - ILD64788W07 PEAK PALO L LED9,5W BC H750 GR.9006 - 64788W07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 750 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534897120
Codice prodotto
ILD64788W07
Cod. produttore
64788W07
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
750 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1364 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
90 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II
Corrente nominale:
250...250 mA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1208 lm, con un'efficienza nominale di 127.2 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 2.930 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 19 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



