AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65105N00 TOUR SO.INT.36,5W 24V D940 BN NIKEL - 65105N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4060 lm

  • Colore del corpo - Nichel

  • Diametro - 940 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534995321

Codice prodotto

ILD65105N00

Cod. produttore

65105N00

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4060 lm

Colore del corpo:

Nichel

Diametro:

940 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza della sospensione:

5000...5000 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

38 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

III

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Sospensione | stripLED 37 W 24 V | CRI 80 65105N00. Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgenteluminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 203 LED topled, con una CCT 4000K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4060 lm, con un'efficienza nominale di 109.7 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 5.2 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 37 W. Il cavo perl'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.