LINEA LIGHT (ILED) - ILD65219 ROLLIP35 KIT TAPPI - 65219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 45 mm
Larghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8020806005919
Codice prodotto
ILD65219
Cod. produttore
65219
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
45 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza:
3 mm
Rollip35. Tappo di chiusura



