LINEA LIGHT SRL - LIA7495 DUBLIGHT LUMETTO 7W PLEX.SAT. - 7495

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 363 mm
Flessibile - no
Con dimmer - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534768949
Codice prodotto
LIA7495
Cod. produttore
7495
Produttore
LIA
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
363 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
64 mm
Lunghezza:
246 mm



