LINEA LIGHT SRL - LIA7658 ROSE PLAF.D750 E27 3X46W ES PL.NAT - 7658

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 750 mm
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8056534768970
Codice prodotto
LIA7658
Cod. produttore
7658
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
750 mm
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
3
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
250 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no