LINEA LIGHT (ILED) - ILD81012 SOSP.L.1,5MT ROSONE BIANCO E STAFFA - 81012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Colore - Bianco
Lunghezza - 350 mm
Larghezza - 1500 mm
Altezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913026494
Codice prodotto
ILD81012
Cod. produttore
81012
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
350 mm
Larghezza:
1500 mm
Altezza:
110 mm
Diametro:
600 mm
Sospensioni | Sospensione 1.5 m con rosone e staffa | Kit sospensione bianco 1.5m + staffa (9000-KIT5-1,5-W).


