LINEA LIGHT (ILED) - ILD81014 SOSP.L.1,5MT ROSONE NERO E STAFFA - 81014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Colore - Nero
Lunghezza - 260 mm
Larghezza - 1500 mm
Altezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913026517
Codice prodotto
ILD81014
Cod. produttore
81014
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Colore:
Nero
Lunghezza:
260 mm
Larghezza:
1500 mm
Altezza:
110 mm
Diametro:
600 mm
Sospensioni | Sospensione 1.5 m con rosone e staffa | Kit sospensione nero 1.5m + staffa (9000-KIT5-1,5-B).



