AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81333W00 PASEO-L ON/OFF 178 C/A.L1452 OPALE - 81333W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913033140

Codice prodotto

ILD81333W00

Cod. produttore

81333W00

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 264 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 2079 lm, con un'efficienza nominale di 109.4 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.45 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 19 W.