LINEA LIGHT (ILED) - ILD84335 CONTROCASSA PER LED D.20X35 IN PVC - 84335

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Altezza/profondità di installazione - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8020806032618
Codice prodotto
ILD84335
Cod. produttore
84335
Produttore
LIA
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Altezza/profondità di installazione:
35 mm


