LINEA LIGHT (ILED) - ILD84338 CONTROCASSA LED D.62,5X70 FO.50,2 - 84338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Diametro max. della lampada - 55 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8020806032649
Codice prodotto
ILD84338
Cod. produttore
84338
Produttore
LIA
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Diametro max. della lampada:
55 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Altezza/profondità di installazione:
72 mm