LINEA LIGHT (ILED) - ILD84349 CONTROCAS.X LED D.30X42 FO.21,5 PVC - 84349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Diametro max. della lampada - 30 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8020806032755
Codice prodotto
ILD84349
Cod. produttore
84349
Produttore
LIA
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Diametro max. della lampada:
30 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Altezza/profondità di installazione:
42 mm