AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84700 ALI.SWITCHING 75W 24V + STAFFE - 84700

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84700 ALI.SWITCHING 75W 24V + STAFFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 0...75 W

  • Altezza - 38 mm

  • Modello - Statico

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806137818

Codice prodotto

ILD84700

Cod. produttore

84700

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

0...75 W

Altezza:

38 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

97 mm

Lunghezza:

129 mm

Contenitore:

Contenitore in plastica

Alimentatore switching a 24VDC 75W per driver PRO. Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario. Temperatura d'esercizio: -20°C/+70°C.