LINEA LIGHT (ILED) - ILD84701 ALI.SWITCHING 150W 24V + STAFFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 0...160 W
Altezza - 38 mm
Modello - Statico
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8020806137825
Codice prodotto
ILD84701
Cod. produttore
84701
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
0...160 W
Altezza:
38 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
98 mm
Lunghezza:
199 mm
Contenitore:
Contenitore in metallo
Alimentatore switching a 24VDC 150W per driver PRO. Protezione autoripristinante contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario. Temperatura d'esercizio: -20°C/+70°C.