LINEA LIGHT (ILED) - ILD84787 ALIM.SWITCH. 24V 500W - 84787

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 500...500 W
Corrente di uscita - 21000...21000 mA
Altezza - 40.5 mm
Larghezza - 127 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534599017
Codice prodotto
ILD84787
Cod. produttore
84787
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
500...500 W
Corrente di uscita:
21000...21000 mA
Altezza:
40.5 mm
Larghezza:
127 mm
Lunghezza:
230 mm
Peta / Exa | Switching Driver 88~264V AC / 248~373V DC 500 W / 21A 24V.