AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85025W70 ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70° CROMO - 85025W70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD85025W70 ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70° CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Classe di protezione - III

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806210009

Codice prodotto

ILD85025W70

Cod. produttore

85025W70

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

20 mm

Altezza / Profondità:

24 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 107 lm, con un'efficienza nominale di 107.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.015 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.