LINEA LIGHT (ILED) - ILD85029N70 ASPHO-Q 10 QUADRO 1LED 1W 70°NIK SP - 85029N70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nichel
Con lampada - sì
Classe di protezione - III
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Confezione
1 PZ
EAN
8020806210269
Codice prodotto
ILD85029N70
Cod. produttore
85029N70
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nichel
Con lampada:
sì
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
24 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
20 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
20 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no