AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85044N30 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ. - 85044N30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD85044N30 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nichel

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 23.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806215837

Codice prodotto

ILD85044N30

Cod. produttore

85044N30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nichel

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

23.5 mm

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

40 mm

Altezza / Profondità:

2.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ., faretto / proiettore di illuminazione