LINEA LIGHT (ILED) - ILD85045C00 NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W CROMO - 85045C00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5000...5000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Cromo
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8020806216148
Codice prodotto
ILD85045C00
Cod. produttore
85045C00
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Cromo
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
158 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
24.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
40 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
40 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



