LINEA LIGHT (ILED) - ILD85046W00 NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ - 85046W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8020806216919
Codice prodotto
ILD85046W00
Cod. produttore
85046W00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
24 mm
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
40 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
40 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no