LINEA LIGHT (ILED) - ILD85059W50 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W CROMO - 85059W50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Cromo
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 52.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8020806217459
Codice prodotto
ILD85059W50
Cod. produttore
85059W50
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Cromo
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
52.5 mm
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
40 mm
Altezza / Profondità:
2.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.070 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


