LINEA LIGHT (ILED) - ILD85062N30 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP - 85062N30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nichel
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Classe di protezione - III
Confezione
1 PZ
EAN
8020806218777
Codice prodotto
ILD85062N30
Cod. produttore
85062N30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nichel
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
53.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
40 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
40 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no