AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85062N70 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP - 85062N70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nichel

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806218791

Codice prodotto

ILD85062N70

Cod. produttore

85062N70

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nichel

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

174 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

45 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

40 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

40 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP, faretto / proiettore di illuminazione