LINEA LIGHT (ILED) - ILD85062W30 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP - 85062W30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nichel
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 53.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8020806218913
Codice prodotto
ILD85062W30
Cod. produttore
85062W30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nichel
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
53.5 mm
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
40 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
40 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.073 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


