LINEA LIGHT (ILED) - ILD85959N70 ASPHO-R 17 TONDO 2W 1LED 70° CROMO - 85959N70
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8020806210894
Codice prodotto
ILD85959N70
Cod. produttore
85959N70
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
70 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
20 mm
Adatto per lampade di potenza:
1.5...1.5 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


