LINEA LIGHT (ILED) - ILD86402N70 QUARA-R 15 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ - 86402N70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nichel
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8020806390039
Codice prodotto
ILD86402N70
Cod. produttore
86402N70
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nichel
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Diametro:
62 mm
Diametro di incasso:
52 mm
Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 249 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite nichelatura galvanica + spazzolatura. Il grado di protezioneè IP65; il peso complessivo è di 0.81 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


