AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86408N30 PICROL 2 1LED 2W CROMO - 86408N30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD86408N30 PICROL 2 1LED 2W CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Cromo

  • Con lampada -

  • Altezza/profondità di installazione - 50 mm

  • Classe di protezione - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806213147

Codice prodotto

ILD86408N30

Cod. produttore

86408N30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Cromo

Con lampada:

Altezza/profondità di installazione:

50 mm

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

30 mm

Altezza / Profondità:

1 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello PICROL 2 1LED 1 5W CROMO, faretto / proiettore di illuminazione