AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86534Y50 TECH 2 1LED 2W CROMO - 86534Y50

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806270508

Codice prodotto

ILD86534Y50

Cod. produttore

86534Y50

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

28 mm

Altezza / Profondità:

18 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

LINEA LIGHT (ILED) modello TECH 2 1LED 2W CROMO, faretto / proiettore di illuminazione