AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86563N70 QUARA65-Q 4 QUADRO 1LED 2W BIANCO - 86563N70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 249 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806390459

Codice prodotto

ILD86563N70

Cod. produttore

86563N70

Produttore

LIA

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

249 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

630...630 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

70 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 249 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il gradodi protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.190 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.