LINEA LIGHT (ILED) - ILD86613Z30 NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB FC.NS - 86613Z30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nichel
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8033913253913
Codice prodotto
ILD86613Z30
Cod. produttore
86613Z30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nichel
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
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
Altezza/profondità di installazione:
45 mm
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
40 mm
Adatto per lampade di potenza:
1.9...1.9 W
Adatto per numero di lampade:
3
Colore della luce:
RGB
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
220...220 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no