AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86730Z70 ASPHO-R 23 TONDO 1LED 2W RGB 70°CR - 86730Z70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD86730Z70 ASPHO-R 23 TONDO 1LED 2W RGB 70°CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Cromo

  • Con lampada -

  • Altezza/profondità di installazione - 70 mm

  • Classe di protezione - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806211563

Codice prodotto

ILD86730Z70

Cod. produttore

86730Z70

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Cromo

Con lampada:

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Adatto per numero di lampade:

3

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello ASPHO-R 23 TONDO 1LED 3W RGB 70 CR, faretto / proiettore di illuminazione