LINEA LIGHT (ILED) - ILD86788W18 ASTROPEK-1 4 1LED 2W GRIGIO - 86788W18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913254095
Codice prodotto
ILD86788W18
Cod. produttore
86788W18
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Diametro esterno:
100 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
33 mm
Carico massimo:
1000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Radial, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 3 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


