LINEA LIGHT (ILED) - ILD86881C00 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W INOX - 86881C00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8020806219279
Codice prodotto
ILD86881C00
Cod. produttore
86881C00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
25 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
40 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


