LINEA LIGHT (ILED) - ILD86883N30 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W INOX - 86883N30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Acciaio Inox
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 52.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8020806220459
Codice prodotto
ILD86883N30
Cod. produttore
86883N30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
52.5 mm
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
40 mm
Altezza / Profondità:
2.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no