LINEA LIGHT (ILED) - ILD86884C50 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W INOX - 86884C50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Acciaio Inox
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8020806220824
Codice prodotto
ILD86884C50
Cod. produttore
86884C50
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
45 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
40 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
40 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


