LINEA LIGHT (ILED) - ILD87332N00 GUDE 3 MEDIO 1LED 2W Q.CROMO - 87332N00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8020806214038
Codice prodotto
ILD87332N00
Cod. produttore
87332N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per lampade di potenza:
1.5...1.5 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
30 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
30 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no