AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD87604W18 ALCOR-2 11 1LED 6W S/ALIM.INOX - 87604W18

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 92 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913262946

Codice prodotto

ILD87604W18

Cod. produttore

87604W18

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

92 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Diametro esterno:

120 mm

Adatto per numero di lampade:

3

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

2500 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello ALCOR-2 11 1LED 6W S ALIM.INOX, faretto calpestabile per illuminazione