AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD88421N00 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W VER.BIANCO - 88421N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806090090

Codice prodotto

ILD88421N00

Cod. produttore

88421N00

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

155 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

Nessuno

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

350...350 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlights | 1 x powerLED 1,0 W 350 mA | CRI 80 88421N00. Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgenteluminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 155 lm, con un'efficienza nominale di 155.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado diprotezione è IP44; il peso complessivo è di 0.058 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.