LINEA LIGHT (ILED) - ILD88421W70 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W VER.BIANCO - 88421W70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 100 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8020806096092
Codice prodotto
ILD88421W70
Cod. produttore
88421W70
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
100 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
25 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
40 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Bianco
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


