AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD88422W12 NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W VER.BIANCO - 88422W12

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 100 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806134558

Codice prodotto

ILD88422W12

Cod. produttore

88422W12

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

24 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

40 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

40 mm

Colore del riflettore:

Bianco

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W VER.BIANCO, faretto / proiettore di illuminazione