AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD88423W30 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W VER.BIANCO - 88423W30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD88423W30 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W VER.BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Altezza/profondità di installazione - 52.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806994886

Codice prodotto

ILD88423W30

Cod. produttore

88423W30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Altezza/profondità di installazione:

52.5 mm

Classe di protezione:

III

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

40 mm

Altezza / Profondità:

2.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Colore del riflettore:

Bianco

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.070 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed èinstallabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.