AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD88424W12 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W VER.BIANC - 88424W12

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Alimentatore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806999096

Codice prodotto

ILD88424W12

Cod. produttore

88424W12

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

45 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

40 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

40 mm

Colore del riflettore:

Bianco

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W VER.BIANC, faretto / proiettore di illuminazione